Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrtuch
Geschirrtuch
Artikel-Nr.:
     3061-4204.700
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4204.700
EAN/GTIN:
     4044925045353
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

Geschirrtuch

  • Geschirrtuch
  • Baumwolle
  • Länge x Breite 70 x 50 cm
  • waschbar bis 60 °C
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Abm.:
70 x 50 cm
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch, 4204700, 4204 700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
3623
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 2,07*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,20*
€ 2,25*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.