| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-3148.271 Herst.-Nr.: 3148.271 EAN/GTIN: 4044925077156 |
| |
|
| | |
| Tischkorb - 27 x 18 x 4,0 cm - rot - Tischkorb
- Kunststoff
- rot
- oval
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe 27 x 18 x 4,0 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | rot | Abm.: | 27 x 18 x 4,0 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,78* | € 1,51* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 0,80* | € 1,55* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|