Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkorb - 23 x 15 x 4,5 cm - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischkorb - 23 x 15 x 4,5 cm - rot
Tischkorb - 23 x 15 x 4,5 cm - rot
Artikel-Nr.:
     3061-3148.231
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3148.231
EAN/GTIN:
     4044925077118
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Tischkorb - 23 x 15 x 4,5 cm - rot

  • Tischkorb
  • Kunststoff
  • rot
  • oval
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 23 x 15 x 4,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Abm.:
23 x 15 x 4,5 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,38*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,72*
€ 1,40*
Lager 3061
5556
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,42*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.