| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1580.190 Herst.-Nr.: 1580.190 EAN/GTIN: 4044925009904 |
| |
|
| | |
| Hebelkorkenzieher - mit Flaschenöffner - Hebelkorkenzieher
- Messing
- Höhe 19 cm
- mit Flaschenöffner
- verchromt
Weitere Informationen: | | Material: | Messing | Abm.: | 19 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügel-Korkenzieher, Flügelkorkenzieher, Hebel-Korkenzieher, Hebelkorkenzieher, Corkscrew, Korken-Zieher, Korkenzieher, Weinflaschenöffner, Weinöffner, flügelkorkenzieher, 1580190, 1580 190 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,72* | € 8,85* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,77* | € 8,92* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,37* | € 9,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|