Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderhalter, DIN A4. Gurtanschlüsse mit 4 Wege System, Gurtband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilderhalter, DIN A4. Gurtanschlüsse mit 4 Wege System, Gurtband
Schilderhalter, DIN A4. Gurtanschlüsse mit 4 Wege System, Gurtband
Artikel-Nr.:
     2813-463-3960
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1114005
EAN/GTIN:
     4044925066365
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme

Schilderhalter, DIN A4. Gurtanschlüsse mit 4 Wege System, Gurtband auswechselbar, Gewicht 10 kg, Höhe 95 cm, Pfosten Ø 10 cm, Bodenteller Ø

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
25 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
1.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,02*
€ 53,38*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 41,99*
€ 54,62*
4 Tage
76
Frei Haus
ab € 48,51*
€ 62,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
1114.204
ab € 37,46*
Zubehör
WAS Germany
1114.235
ab € 50,51*
Zubehör
WAS Germany
1114.435
ab € 50,89*
Zubehör
WAS Germany
1114.504
ab € 37,44*
Zubehör
WAS Germany
1114.304
ab € 37,43*
Zubehör
WAS Germany
1114.335
ab € 50,85*
Zubehör
WAS Germany
1114.104
ab € 37,58*
Zubehör
WAS Germany
1114.135
ab € 50,47*
Zubehör
WAS Germany
1114.635
ab € 50,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.