Gurtsystem für den Innenbereich geeignet mit 1 Gurt(en) Gurtlänge 2,5 m Pfosten Höhe x Durchmesser 890 x 63 mm Fußdurchmesser 350 mm Fuß mit Aussparung Gurt in blau Pfosten aus Aluminium Suchbegrif...
Gurtsystem für den Innenbereich geeignet mit 1 Gurt(en) Gurtlänge 2,5 m Pfosten Höhe x Durchmesser 890 x 63 mm Fußdurchmesser 350 mm 4-Wege-Pfosten für bis zu 3 ankommende Gurte Gurt in blau Pfoste...
Gurtpfosten Allroundline ALA Metallpfosten schwarz, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 02 - blau Gurtpfosten ALLROUNDLINE ALA Zuverlässiger Stahl-Absperrpfosten zum Absperren und Lei...
Personenleitsystem Traffico, Typ 2.9, Pfosten schwarz, Gurt blau, Auszugslänge bis zu 3,80 optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung jeder Pfosten ist frei platzierbar und ve...
Gurtpfosten Allroundline ALA 100 Edelstahl-Absperrpfosten mit verschiedenen Gurtfarben Ausgewählte Version: 02 - blau Edelstahl-Gurtpfosten Allroundline ALA 100 Der massive Edelstahl-Absperrpfosten...
mobil und flexibel einsetzbar Pfosten aus Metall, schwarz pulverbeschichtet 3-fache Gurtaufnahme selbstaufrollendes Gurtband mit Fliehkraftbremse Gurtlänge 2 m 3 Gurtfarben Maße: H 1040 x ø 360 mm ...
Höhe: 975 mm Pfosten Ø: 70 mm Fuß Ø: 368 mm, flach Material Pfosten und Abdeckhaube: Edelstahl Material Gewicht: Gusseisen (gummiert) Material Gurt: Nylon-Kunststoff-Gewebe Gurtlänge: 2,3 m Gurtbre...
Personenleitsystem Für den Innenbereich geeignet mit 1 Gurt(en) Gurtlänge 12 m Gehäuse drehbar, Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrückführung Gehäuse in Satin zur Wandbefestigung mit Schrauben...
Höhe: 975 mm Pfosten Ø: 70 mm Fuß Ø: 368 mm, flach Material Pfosten und Abdeckhaube: Edelstahl Material Gewicht: Gusseisen (gummiert) Material Gurt: Nylon-Kunststoff-Gewebe Gurtlänge: 2,3 m Gurtbre...
Gurtpfosten aus Aluminium, Pfosten blau, Auszug 2300 mm, Gurtfarbe Blau. Mobil, sofort einsetzbar, erlaubt er fast grenzenlose Einsatzmöglichkeiten. Gurtlänge 2,3 Meter. Gurtpfosten mit 4 Längsrill...