Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzgurt für Serie FlexiLeit - Gurtfarbe blau - Gurtlänge 200 - 1114.214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzgurt für Serie FlexiLeit - Gurtfarbe blau - Gurtlänge 200 - 1114.214
Ersatzgurt für Serie FlexiLeit - Gurtfarbe blau - Gurtlänge 200 - 1114.214
Artikel-Nr.:
     3061-1114.214
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1114.214
EAN/GTIN:
     4044925051217
Suchbegriffe:
Ersatzgurt für Personenleitsysteme
Ersatzgurt
Gurtkopf

Ersatzgurt für Serie FlexiLeit - Gurtfarbe blau - Gurtlänge 200 - 1114.214

  • bei einer Befestigung des ausgezogenen Gurtes an einer Wand statt eines Abgrenzungspfostens, muss der Wandhalter zum Einhängen des Zugbands separat bestellt werden - siehe Zubehör
  • Material: Edelstahl / Kunststoff
  • Farbe: Gurtfarbe blau
  • Abmessung: Gurtlänge 200 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl / Kunststoff
Farbe:
Gurtfarbe blau
Abm.:
Gurtlänge 200 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
1114.204
ab € 37,46*
Zubehör
WAS Germany
1114.010
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.