Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Z-Perform 1000T, 100 x 100mm, D200mm, Kern 76mm, 1670 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten - Z-Perform 1000T, 100 x 100mm, D200mm, Kern 76mm, 1670 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
Etiketten - Z-Perform 1000T, 100 x 100mm, D200mm, Kern 76mm, 1670 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
Artikel-Nr.:
     306-7427-TP100.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3004645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etiketten - Z-Perform 1000T, 100 x 100mm, D200mm, Kern 76mm, 1670 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
selbstklebend, unbeschichtet


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 4 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 100mm
- Länge L: 100mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermotransfer
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 1670


Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 15,43*
€ 21,24*
Lager 306
4
pro Stück
€ 9,90*
ab € 16,32*
€ 22,43*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,51*
€ 76,21*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 56,36*
€ 80,39*
9 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 70,34*
€ 91,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 89,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.