Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - 8000T All-Temp, 70 x 32mm, D200mm, Kern 76mm, 4240 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten - 8000T All-Temp, 70 x 32mm, D200mm, Kern 76mm, 4240 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
Etiketten - 8000T All-Temp, 70 x 32mm, D200mm, Kern 76mm, 4240 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
Artikel-Nr.:
     306-7427-TP070.03
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     66087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etiketten - 8000T All-Temp, 70 x 32mm, D200mm, Kern 76mm, 4240 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
selbstklebend, matt beschichtet, breiter Temperaturbereich


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 8 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 70mm
- Länge L: 32mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermotransfer
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 4240


Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,90*
€ 172,28*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 135,65*
€ 172,98*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 146,86*
€ 183,48*
Lager 306
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 155,11*
€ 193,34*
15 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 165,86*
€ 198,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,34*
€ 230,0746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,46*
€ 225,4574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,40*
€ 211,106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,64*
€ 194,7316
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,11*
€ 184,5809
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 19,38875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.