Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 74mm, D113mm, Kern 40, 700 Etiketten/Rolle, permanent, perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 74mm, D113mm, Kern 40, 700 Etiketten/Rolle, permanent, perforiert
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 74mm, D113mm, Kern 40, 700 Etiketten/Rolle, permanent, perforiert
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 74mm, D113mm, Kern 40, 700 Etiketten/Rolle, permanent, perforiert
Artikel-Nr.:
     306-7401-DP100.04
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     EDP 100-074 K40 D113 PERF
EAN/GTIN:
     4062621025974
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 74mm, D113mm, Kern 40, 700 Etiketten/Rolle, BP-A frei, permanent, perforiert,
außen gewickelt, Abstand längs: 2.2mm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 100mm
- Länge L: 74mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E: 104mm
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand: 2mm
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 40mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 113mm
- Querperforation: nach jedem Etikett
- Etiketten pro Rolle: 700

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.