Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProLite LH5054UHS-B1AG - 50" Digital Signage Display, Android 11, Helligkeit 500cd/m², Kontrast 5000:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ProLite LH5054UHS-B1AG - 50" Digital Signage Display, Android 11, Helligkeit 500cd/m², Kontrast 5000:1
ProLite LH5054UHS-B1AG - 50" Digital Signage Display, Android 11, Helligkeit 500cd/m², Kontrast 5000:1
ProLite LH5054UHS-B1AG - 50" Digital Signage Display, Android 11, Helligkeit 500cd/m², Kontrast 5000:1
Artikel-Nr.:
     306-5663-LH5.03
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH5054UHS-B1AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
ProLite LH5054UHS-B1AG - 50" Digital Signage Display, Android 11, Helligkeit 500cd/m², Kontrast 5000:1
50" = 127cm
Inkl. HDMI- und RS232-Kabel, Netzteil und Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Hohe Leistung und Zuverlässigkeit ohne Unterbrechung. Der LH5054UHS ist die ideale All-in-One Digital-Signage-Lösung für unternehmenskritische Umgebungen. Das professionelle Großformat-Display mit einer Helligkeit von 500cd/m² kann im Quer- und Hochformat rund um die Uhr und ohne Unterbrechung betrieben werden. Seine Vielseitigkeit lässt sich an die Display-Anforderungen Ihrer Branche anpassen. Dank des integrierten Android-Betriebssystems können Sie das Display an Ihre persönliche Bedürfnisse anpassen und Apps direkt auf dem Display installieren.
Mit dem integrierten CMS (Content Management Software) haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Werbung und Nachrichten, die Sie mit der Welt teilen möchten - ferngesteuert und vollkommen sicher. Der Intel SDM-Slot bietet die Integration eines Slot-PCs, damit eine absolute Flexibilität Ihrer Aktivitäten, während die Signal FailOver-Funktion sicherstellt, dass Ihre Inhalte immer aktiv über die von Ihnen gewählten Eingänge angezeigt werden. Die LH**54er-Serie ist WLAN-fähig und bereit für die Fernübertragung von Inhalten über Ihr Netzwerk, oder Sie können sich für eine LAN-Steuerung entscheiden.


Besonderheiten
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit
- Professionelles Grossformat-Display
- Absolute Flexibilität
- Vielseitig


Anwendungsbereich
- Produktion
- Messen
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Veranstaltungen


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 1127.6 x 648.2 x 72.6mm
- Gewicht: 13.9kg

Allgemein
- Ausrichtung: Querformat, Hochformat
- Lüfterloses Design: ja
- VESA Halterung: 400 x 400mm
- Mini PC mount: VESA 100 x 100

Display
- Design: Thin bezel
- Bilddiagonale: 49.5", 125.7cm
- Panel-Technologie: VA, AG beschichtetes Glas, matte Oberfläche, Haze 25%
- Physikalische Auflösung: 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
- Bildformat: 16:9
- Helligkeit: 500 cd/m²
- Kontrastverhältnis: 5000:1
- Reaktionszeit: 9.5ms
- Blickwinkel: horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
- Farbunterstützung: 1.07B (8bit+FRC) (NTSC 72%)
- Horizontalfrequenz: 28 - 160kHz
- Arbeitsfläche H x B: 1095.8 x 616.4mm, 43.2 x 24.3"
- Pixelabstand: 0.285mm

Schnittstellen und Anschlüsse
- Analog Video Eingang: VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)
- Digital Video Eingang: DVI x1 (max. 2560x1440 @60Hz), HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz), DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)
- Audio Eingang: Mini Jack x1 (3.5mm)
- Monitorsteuerung Eingang: RS-232c x1 (2.5mm mini jack), RJ45 (LAN) x1, IR x1 (3.5mm stereo mini)
- Digital Video Ausgang: DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
- Audio Ausgang: Mini Jack x1, Lautsprecher 2 x 10W
- Monitorsteuerung Ausgang: RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack), IR Loop Through x1 (3.5mm stereo mini)
- HDCP: v.2.2
- USB Ports: x2 (v.2.0)

Elektrik
- Netzteil: intern
- Stromversorgung: AC 100 - 240V, 50/60Hz
- Leistungaufnahme: 156W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C

Richtlinienkonformität
- Vorschriften: CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
- Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369): G
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 623,56*
€ 664,89*
1 Tag
2
pro Stück
€ 9,50*
ab € 640,22*
€ 683,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 652,97*
€ 692,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 658,54*
€ 695,35*
Lager 306
pro Stück
€ 9,90*
ab € 700,88*
€ 742,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,85*
€ 883,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,47*
€ 882,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,60*
€ 868,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,84*
€ 855,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,88*
€ 834,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-525BL1
ab € 166,40*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50S-825BL1
ab € 398,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 505,24*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-350BL14
ab € 16,05*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40-550BL16
ab € 57,70*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 62,76*
Zubehör
Iiyama
MD WM6080
ab € 136,09*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 19,98*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 144,14*
Zubehör
Iiyama
WP D002C
ab € 160,06*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 311,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.