Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNI-CAT-Standard - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Kern 76mm, Rollendurchmesser 300mm, Etikettenbreite 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UNI-CAT-Standard - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Kern 76mm, Rollendurchmesser 300mm, Etikettenbreite 155mm
UNI-CAT-Standard - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Kern 76mm, Rollendurchmesser 300mm, Etikettenbreite 155mm
Artikel-Nr.:
     306-2829-UNI.01
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     LMR042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
UNI-CAT-Standard - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Kern 76mm, Rollendurchmesser 300mm, Etikettenbreite 155mm
Inkl. Innen- und Aussenflansch
**38, 40, 44, 70 oder 100mm Kern auf Anfrage**


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der neue UNI-CAT ist der intelligenteste und „UNI-VERSATILE“ Aufwickler / Abwickler in der Labelmate-Produktreihe! Mit verschiedene Kerngrößen, Etikettenbreiten, Rollendurchmesser und Optionen zur Auswahl.


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 300 x 350 x 320mm
- Gewicht: ca. 14kg

Allgemein
- Etikettenbreite: max. 155mm
- Rollendurchmesser: max. 300mm
- Geschwindigkeit: 1250mm/Sek.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 651,71*
€ 717,19*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 648,25*
€ 718,14*
€ 1,00*
ab € 658,43*
€ 725,63*
5 Tage
6
€ 7,90*
ab € 667,28*
€ 778,98*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,14*
€ 854,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,55*
€ 827,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,01*
€ 804,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,65*
€ 787,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,25*
€ 771,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
LMX444
ab € 29,54*
Zubehör
Labelmate
LMX537
ab € 40,34*
Zubehör
Labelmate
LMX537-UK
ab € 45,64*
Zubehör
Labelmate
LMX060
ab € 29,45*
Zubehör
Labelmate
LMX367
ab € 19,13*
Zubehör
Labelmate
LMX550
ab € 30,34*
Zubehör
Labelmate
LMX061
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.