Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelmate UNI-CAT-STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNI-CAT-Standard - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Kern 76mm, Rollendurchmesser 300mm, Etikettenbreite 155mm
UNI-CAT-Standard - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Kern 76mm, Rollendurchmesser 300mm, Etikettenbreite 155mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79512985
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     LMR042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Roll capacity
300 mm
Rollenkerndurchmesser (min.)
38 mm
Rollenkerndurchmesser (max.)
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
320 mm
Design
Eingebautes Display
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,19*
€ 853,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,50*
€ 826,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,00*
€ 803,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,64*
€ 786,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,25*
€ 771,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
LMX444
ab € 29,54*
Zubehör
Labelmate
LMX537
ab € 40,34*
Zubehör
Labelmate
LMX537-UK
ab € 45,64*
Zubehör
Labelmate
LMX060
ab € 29,45*
Zubehör
Labelmate
LMX367
ab € 19,13*
Zubehör
Labelmate
LMX550
ab € 30,34*
Zubehör
Labelmate
LMX061
ab € 30,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.