Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC45 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, USB + Ethernet + WLAN + Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC45 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, USB + Ethernet + WLAN + Bluetooth
PC45 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, USB + Ethernet + WLAN + Bluetooth
Artikel-Nr.:
     306-2711-PC4.31
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PC45T020000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
PC45 - Etikettendrucker, Thermotransfer, 203dpi, USB + Ethernet + WLAN + Bluetooth
Ohne Netzkabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Entwickelt auf der Grundlage der erfolgreichen und zukunftsweisenden bewährten Drucker der E-Klasse und der PC43-Serie mit nahtloser Konnektivität sowie erstklassiger Leistung und Zuverlässigkeit. PC45 bietet einen großen Touchscreen, Robustheit auf Unternehmensniveau und zahlreiche neue Designzubehörteile zur Unterstützung unterschiedlicher Anforderungen. Der PC45 wurde für Unternehmen entwickelt, die in Lösungen investieren und eine langlebige, stabile und sichere Plattform für deren Implementierung wünschen.
Die Honeywell Printer Edge-Plattform bietet ein zentrales Verwaltungssystem für Ihr Druckernetzwerk. Ermöglicht Echtzeittransparenz, automatisierte Software-Updates und verbesserte Sicherheit. Honeywell Printer Edge ist eine effiziente und kostengünstige Lösung für Unternehmen, die den Druckerbetrieb optimieren möchten. Sie rationalisiert Arbeitsabläufe und hilft, Ausfallzeiten zu reduzieren, sodass Sie die Kosten leichter verwalten können.
Bleiben Sie verbunden und bleiben Sie mit Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.1 LE für kontinuierliche Produktivität verbunden. Profitieren Sie von WLAN und optionaler WWAN-Konnektivität für eine schnelle Datenerfassung, die eine beschleunigte Bereitstellung ermöglicht. Dank des optionalen Sensors und der RFID-Funktion für fast leeren Medien- und Farbbandstand müssen Sie bei der Druckerwartung nicht mehr raten, um unnötige Betriebsausfallzeiten zu vermeiden.
Ob auf einem lokalen Server oder bei Nutzung der Cloud, der PC45 unterstützt variable Netzwerkprotokolle und mehrere Drucksprachen und ermöglicht so eine einfache Integration und einen nahtlosen Übergang. Die Smart Parse-Technologie von Honeywell bietet die Möglichkeit, die Größe von Objekten, Barcodes oder Schriftarten zu ändern, ohne dass ein Eingriff in das System-Backend erforderlich ist. Honeywell Operational Intelligence geht noch einen Schritt weiter und bietet Fernverwaltungsfunktionen für Echtzeitdiagnose und Verfolgung der Ausgabeleistung.


Besonderheiten:
- Leistungsstark
- Zuverlässige Konnektivität
- Einfache Integration
- Kompaktes Design


Anwendungsbereiche:
- Handel
- Gastronomie
- Industrie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 168 x 181.3 x 216.6mm (PC45d), 179.6 x 212.9 x 285.5mm (PC45t)
- Gewicht: 1.8kg (PC45d), 2.7kg (PC45t)

Allgemein
- Druckmethode: Thermodirekt oder Thermotransfer
- Druckbreite: 203dpi: 108mm, 300dpi: 106mm
- Druckgeschwindigkeit: 203dpi: ca. 203mm/Sek., 300dpi: ca. 152mm/Sek.
- Druckauflösung: 203dpi: 8 Punkte/mm, 300dpi: 12 Punkte/mm
- Speicher: Standard 256MB RAM, 512MB Flash
- Sensor: Medium niedrig
- Benutzeroberfläche: 88.9mm großes 320 x 240 Farb-LCD, 1 Druck-/Vorschubtaste und betriebsbereite LED

Schnittstellen
- Standard: Ethernet 10/100 Mbit/s, USB 2.0 Host High Speed, USB 2.0 Device High Speed
- Optional: RS232, bis zu 115.2 KB/s
- Netzwerkprotokolle: TCP/IP-Suite (TCP, UDP, M, IGMP), LPR/LPD, Telnet/SSH, FTP/SFTP, BOOTP, DHCP, HTTP/HTTPS, SNMPv1/2c/3, SNMP-MIBII unterstützt - über UDP/IP (private Unternehmens-MIB enthalten), SMTP unterstützt IPv4 und IPv6
- RFID: 1 8000-6C / EPC Class 1 Generation 2 Radio, konfiguriert zur Einhaltung lokaler UHF-RFID-Vorschriften, einschließlich FCC und ETSI. Wenden Sie sich an den örtlichen Vertreter, um Informationen zur Verfügbarkeit in der jeweiligen Region zu erhalten.

Kabellose Verbindung
- WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi-zertifiziert,
- Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal und Enterprise), FAST Roaming (802.11r)
- Unterstütztes EAP: TTLS, TLS, PEAP, LEAP
- Bluetooth: Bluetooth 5.2 (vor Ort oder im Werk installierbar)
- Bluetooth: Bluetooth 5.1

Verbrauchsmaterial
- Medientypen: Armband, Anhänger, Quittungspapier, trägerlose und trägerlose Etiketten, Etiketten mit schwarzer Markierung oder Lücke
- Medienbreite: max. 118mm
- Medienrollenkapazität: max. 127mm
- Medienkern-ID: 12.7mm, 25.4mm, 38.1mm
- Medienlänge: min. 6.35mm
- Medienstärke: 0.05-0.16mm
- Medienerkennung: Lücke, Kerbe, schwarze Markierung, kontinuierlich

Elektrik
- Eingang: 100-240 V AC/50-60 Hz, 1.5 A
- Ausgang: 24 V DC, 3.15 A

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 45°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 485,63*
€ 542,88*
Frei Haus
ab € 483,23*
€ 543,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 497,96*
€ 559,87*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 510,39*
€ 573,08*
5 Tage
19
€ 7,90*
ab € 558,86*
€ 659,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,08*
€ 681,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,94*
€ 677,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,10*
€ 659,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,28*
€ 646,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,39*
€ 607,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
205-187-001
ab € 29,46*
Zubehör
Honeywell
225-783-001
ab € 105,85*
Zubehör
Honeywell
225-784-001
ab € 162,46*
Zubehör
Honeywell
205-187-006
ab € 205,51*
Zubehör
Honeywell
205-188-006
ab € 204,93*
Zubehör
Honeywell
205-190-007
ab € 30,88*
Zubehör
ARTDEV
ETP 104-150 K40 D090
ab € 7,55*
Zubehör
ARTDEV
ETP 050-020 K40 D085
ab € 4,57*
Zubehör
ARTDEV
ETP 050-025 K40 D094
ab € 6,66*
Zubehör
ARTDEV
ETP 050-030 K40 D100
ab € 6,65*
Zubehör
ARTDEV
ETA 060-020 K40 D110
ab € 10,11*
Zubehör
ARTDEV
ETP 060-036 K40 D127
ab € 10,52*
Zubehör
ARTDEV
ETP 070-025 K40 D093
ab € 5,36*
Zubehör
ARTDEV
ETP 089-023 K40 D107 2300
ab € 12,68*
Zubehör
ARTDEV
ETP 090-029 K40 PER D096
ab € 8,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.