Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P2 - 5.5" Display, Android 7.1 ohne GMS, 58mm Thermobondrucker, Magnetkarten- und IC-Kartenleser, MicroSD-Kartensteckplatz, 4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P2 - 5.5" Display, Android 7.1 ohne GMS, 58mm Thermobondrucker, Magnetkarten- und IC-Kartenleser, MicroSD-Kartensteckplatz, 4G
P2 - 5.5" Display, Android 7.1 ohne GMS, 58mm Thermobondrucker, Magnetkarten- und IC-Kartenleser, MicroSD-Kartensteckplatz, 4G
Artikel-Nr.:
     306-1704-P02.01
Hersteller:
     Sunmi
Herst.-Nr.:
     T6900
EAN/GTIN:
     4062621282841
Suchbegriffe:
Kellner-Handheld
Kellner-Terminal
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
P2 - 5.5" Display, Android 7.1 ohne GMS, 58mm Thermobondrucker, Magnetkarten- und IC-Kartenleser, MicroSD-Kartensteckplatz, 4G
** Achtung: eingeschränkte App-Installation **


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

SUNMI P2 überzeugt durch hohe Leistung und formschönes Design. Ausgestattet ist dieses mobile Datenerfassungsgerät mit Android 7.1 und 5.5"-Bildschirm.


Besonderheiten:
- Starke Leistung
- Hochgeschwindigkeitsdrucker
- Ultradünnes Design


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Industrie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 222 x 81.6 x 17.6mm
- Gewicht: 400g

Allgemein
- Betriebssystem: Android 7.1
- Prozessor: Quadcore 1.5GHz CPU
- Display: 5.5" HD+, 1440x720, IPS
- RAM: 1 GB
- ROM: 8 GB
- Kamera: 5MP, Auto-Zoom
- Magnetkartenleser: unterstützt Track 1/2/3
- IC-Kartenleser: unterstützt Smart IC-Karten
- Schnittstelle: Typ C USB

Drucker
- Thermodrucker
- Druckgeschwindigkeit: 70mm/Sek.
- Rollenbreite: 58mm
- Rollendurchmesser: 40mm

Drahtlose Kommunikation
- 4G
- WiFi: 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth: 2.1/3.0/4.0, unterstützt BLE
- LTE / UMTS / GSM

Elektrik
- Batterie: austauschbare Lithium Batterie, 7.6V / 2540 mAh

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,03*
€ 340,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,42*
€ 334,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunmi
ND0A0-LAN
ab € 46,42*
Zubehör
ARTDEV
V2Z HOLSTER
ab € 38,68*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612-LA
ab € 14,25*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.