Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Backpinsel 19 cm, 6 cm Naturborsten mit Holzgriff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Backpinsel 19 cm, 6 cm Naturborsten mit Holzgriff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Backpinsel 19 cm, 6 cm Naturborsten mit Holzgriff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     3058-21520
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21520
EAN/GTIN:
     4008033215206
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

Backpinsel 19 cm, 6 cm Naturborsten

Ein Klassiker, welcher in den meisten Küchen zu finden ist. Köche schwören auf das altbewährte Design des klassischen Backpinsels. Der Backpinsel hat einen Griff aus hellem Holz und Naturborsten. Die Maße betragen ca. 24,5/3x6 cm und ist bis zu 60°C hitzebeständig.

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Maße:
245 mm | 50 mm | 60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,77*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,71*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,45*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,07*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,13*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 13,93*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,58*
Zubehör
Fackelmann
21589
ab € 1,87*
Zubehör
Fackelmann
21632
ab € 6,51*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,70*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,58*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,54*
Zubehör
Fackelmann
21600
ab € 9,75*
Zubehör
Fackelmann
21601
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.