Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Aluminium 4 Stk. A.B400xT80xH20 mm 1 Kammer H16xB18 mm kieselgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     302blb-5818782
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47/49-3000X40
EAN/GTIN:
     4250619600573
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Alu-Kabelbrücke • Schutz für Kabel und Leitungen • Kabel, Rohre und Schläuche werden von unten eingelegt • Einsatzbereich: Lager- und Werkstattbereiche, Verkaufsflächen und Büroräume • Material: Aluminium Lieferung: Set mit Clip-Profil und Doppelklebeband.
Weitere Informationen:
Farbe:
kieselgrau
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
386
Made in Germany:
ja
Ausführung:
Kabelbrücke
Maße B x L:
3 St. à 80 x 400 mm
Kammermaße:
16 x 18 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, eha kabelbrücke grau, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, Aluminium-Kabelbrücke, Kabelkanal, Aufbodenkanal, Stolperschutz, 9900039089, 00039089
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,17*
€ 54,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,72*
€ 62,57*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,81*
€ 65,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,60*
€ 66,81*
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,41*
€ 70,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 44,76*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 47,84*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 51,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 44,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731 - schiefergrau
ab € 44,73*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 42,19*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 50,49*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 47,77*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 42,24*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 49,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 42,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.