Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Gelb
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Gelb
Artikel-Nr.:
     302blb-5814977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569778688
EAN/GTIN:
     4053569778688
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Großmülltonne WAVE, 120 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 • Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Markenname:
OPV
WGNr.:
444
Herstellerartikelnummer:
1150933
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Maße B x T x H:
482 x 552 x 993 mm
Fassungsvermögen:
120 l
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 83,99*
12 Tage
75
2
Frei Haus
ab € 72,78*
€ 95,63*
2 Tage
47
1
Frei Haus
ab € 74,45*
€ 99,14*
3 Tage
730
1
€ 6,99*
ab € 76,5285*
€ 101,9485*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 77,61*
€ 103,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
1 Stück enthält 120.000 Milliliter (ab € 0,00053* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 62,54*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,69*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 49,41*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,55*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 80,06*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 50,15*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 63,35*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 79,73*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 49,71*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 85,14*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 72,57*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 63,32*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 79,48*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 49,74*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 63,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.