Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Gelb
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Gelb
Artikel-Nr.:
     4012-781170
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1150933
EAN/GTIN:
     4053569778688
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
";Großmülltonne WAVE 120 Liter

• Aus HDPE gefertigt
• Hitze-, frost- und chemikalienbeständig
• UV-stabilisiert
• Hergestellt gemäß DIN EN 840-1
• Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung

"
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
482 mm
Tiefe:
552 mm
Höhe:
993 mm
Fassungsvermögen:
120 l
Herstellerartikelnummer:
1150933
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Markenname:
OPV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 63,26*
€ 83,95*
11 Tage
75
2
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 95,36*
Lager 4012
71
1
Frei Haus
ab € 72,54*
€ 96,25*
1 Tag
71
1
Frei Haus
ab € 72,54*
€ 96,25*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 76,4985*
€ 101,5785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
1 Stück enthält 120.000 Milliliter (ab € 0,00061* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 62,53*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 84,29*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 61,40*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,60*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 85,07*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 62,44*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 63,08*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 84,60*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 61,86*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 103,15*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 65,24*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 63,32*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 84,30*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 61,92*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 63,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.