Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten 102 Typ 3 Rundkopf Bodenplatte zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten 102 Typ 3 Rundkopf Bodenplatte zum Aufdübeln
Sperrpfosten 102 Typ 3 Rundkopf Bodenplatte zum Aufdübeln
Sperrpfosten 102 Typ 3 Rundkopf Bodenplatte zum Aufdübeln
Sperrpfosten 102 Typ 3 Rundkopf Bodenplatte zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     302blb-5807740
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     ASE 34/3
EAN/GTIN:
     4050576008685
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, rund • Material: Edelstahl, Oberfläche geschliffen • Kopftyp: Kappe aus Edelstahl Hinweis: Repräsentative Abgrenzung von Fußgängerbereichen.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
365
Made in Germany:
ja
Ausführung:
rund, Ø 102 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopftyp:
Rundkopf
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,08*
€ 189,94*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,93*
€ 189,97*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,55*
€ 191,93*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,51*
€ 198,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,00*
€ 207,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,18*
€ 226,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,19*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,81*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,55*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,00*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,14*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.