Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068854, Sperrpfosten 102 Typ 3 Rundkopf Bodenplatte zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1585374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ASE 34/3
EAN/GTIN:
     4050576008685
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068854, Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 102 mm Diese Edelstahl-Sperrpfosten können als repräsentative Abgrenzungvon Fußgängerbereichen eingesetzt werden. , Oberfläche: geschliffen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Rundkopf
Pfosten-Ø:
102 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,96*
€ 190,10*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,77*
€ 190,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,87*
€ 192,09*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,79*
€ 198,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,63*
€ 207,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,17*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,86*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,66*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,97*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,17*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 34,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.