Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Drehstuhl Head Point SY schwarz/blau,Netzr.
Artikel-Nr.:
     302blb-5805860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014296289144
EAN/GTIN:
     4014296289144
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Modell Head Point SY • Bezugsstoff: 100 % Polyester • Rückenlehne: ergonomisch tailliert, mit atmungsaktivem Netzbezug und integrierter Lendenwirbelstütze • Untergestell: Polyamid-Fußkreuz in schwarz • Rollen: lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden • Technik: Punkt-Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar • Sitzhöhenverstellung: stufenlos, mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3 Hinweis: Bequemer Muldensitz.
Weitere Informationen:
Markenname:
TOPSTAR
WGNr.:
451
Herstellerartikelnummer:
HE200 BC08
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Lehnenhöhe:
590 mm
Bezug:
schwarz-blau
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 128,14*
€ 159,91*
€ 4,95*
ab € 128,35*
€ 159,91*
€ 5,50*
ab € 127,91*
€ 160,56*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 132,24*
€ 164,30*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,42*
€ 253,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,89*
€ 302,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,79*
€ 278,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,20*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,68*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,14*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,01*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 11,99*
Zubehör
Topstar
7127
ab € 26,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.