Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 600mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 600mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     302blb-5800829
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     2974
EAN/GTIN:
     4030127104820
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Kunststoffrohr, blau, Ø 50 x 2,8 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
02974
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
125 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 9900004833, 00004833
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,27*
€ 580,94*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,82*
€ 608,50*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,38*
€ 608,72*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,79*
€ 685,74*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,94*
€ 691,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,70*
€ 683,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,75*
€ 660,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,44*
€ 640,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,27*
€ 604,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 93,85*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 64,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,78*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.