Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 600mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 90 B 600mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208450
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02974
EAN/GTIN:
     4030127104820
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Kunststoffrohr, blau, Ø 50 x 2,8 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2974
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208450, 30208450
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,23*
€ 579,08*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,24*
€ 606,38*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,42*
€ 606,60*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,02*
€ 683,00*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,00*
€ 812,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,57*
€ 795,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,14*
€ 753,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,67*
€ 732,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 602,17*
€ 716,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,02*
€ 689,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 84,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,86*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 94,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,79*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 64,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.