Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank BASIC plus 1800x500x500 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umweltschrank BASIC plus 1800x500x500 gelb
Umweltschrank BASIC plus 1800x500x500 gelb
Umweltschrank BASIC plus 1800x500x500 gelb
Umweltschrank BASIC plus 1800x500x500 gelb
Umweltschrank BASIC plus 1800x500x500 gelb
Umweltschrank BASIC plus 1800x500x500 gelb
Umweltschrank BASIC plus 1800x500x500 gelb
Artikel-Nr.:
     302blb-5799935
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7595062
EAN/GTIN:
     4031068146634
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Material-Schrank
Umweltschrank Basic-Plus • Material: Stahlblech • Oberfläche: pulverbeschichtet • Flügeltüren: mit Belüftungsöffnungen sowie Kartentaschen für Packungsbeilagen etc. • Schließleistenabdeckung: für mehr Stabilität • Drehgriff-Dreipunktverriegelung • Wanne: Stahlblech, verzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt • Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1 Hinweis: Zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe.
Weitere Informationen:
Markenname:
Stumpf
WGNr.:
357
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
7595062
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Maße B x T x H:
500 x 500 x 1800 mm
Farbe Türen:
signalgelb
Farbe Gehäuse:
lichtgrau
Anzahl Wannenböden:
4
Traglast Wannenboden:
100 kg
Anzahl Schubladen:
Traglast Schublade:
– kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Materialschrank, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, Umweltschrank, Wannenboden, stumpf umweltschrank, umweltschrank, wanne umweltschrank, Sicherheitsschrank, Lagerschrank, Schrank, Lagerschränke, Stahlschränke, Schränke, Umweltschränke, 9900019996, 00019996
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,89*
€ 540,40*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,08*
€ 540,95*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,71*
€ 580,07*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,85*
€ 585,84*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,48*
€ 710,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,42*
€ 845,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,95*
€ 836,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,23*
€ 815,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,10*
€ 797,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,48*
€ 770,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7560300
ab € 105,86*
Zubehör
Stumpf Metall
7561010
ab € 23,76*
Zubehör
Stumpf Metall
7560510
ab € 20,45*
Zubehör
Stumpf Metall
7541000
ab € 36,99*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 33,13*
Zubehör
Stumpf Metall
7560050
ab € 88,75*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 73,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.