| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5796902 Herst.-Nr.: 62956514 EAN/GTIN: 4047417516324 |
| |
|
| | |
| Akku-Ladeschränke mit Flügeltüren, mit Energieleiste 1x 5-fach (230 V) • Zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten • Mit Energieleiste 1x 5-fach (230 V) • Individuelle Konfiguration möglich: flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung durch Energieleisten • Lademöglichkeiten: für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets und Smartphones • Kabelmanagement: Kabelöffnungen für geschützte und geordnete Kabelführung • Montageposition Energieleisten: an Rückwand/Energiekanal, mit Ein- und Aus-Schalter • CE-konform • Sicherheit: Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt • Mit Vollblechflügeltüren: Scharniersystem • 4 Verstellböden: verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 7035/5012 | Markenname: | LISTA | WGNr.: | 311 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 62956514 | Herstellername: | Lista GmbH | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieleiste Akkuladeschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, drehtür schrank, drehtürenschrank lista, Schrank, 9900063445, 00063445 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.126,39* | € 1.231,14* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.134,92* | € 1.237,14* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.267,56* | € 1.381,49* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.358,16* | € 1.473,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|