| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282996 Herst.-Nr.: 62.956.514 EAN/GTIN: 4047417516324 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900063445, Akku-Ladeschränke mit Flügeltüren, mit Energieleiste 1x 5-fach (230 V) Diese Ladeschränke eignen sich zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten. , Individuelle Konfiguration möglich: flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung durch Energieleisten ,Lademöglichkeiten: für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets und Smartphones , Kabelmanagement: Kabelöffnungen für geschützte und geordnete Kabelführung , Montageposition Energieleisten: an Rückwand/Energiekanal, mit Ein- und Aus-Schalter , CE-konform , Sicherheit: Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriffgeschützt , Mit Vollblechflügeltüren: Scharniersystem , 4 Verstellböden: verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 kg, Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 74000 GRAMM | Maße BxTxH: | 1000x580x1950 mm | Farbe: | RAL 7035/5012 | Herstellerartikelnummer: | 62956514 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieleiste Akkuladeschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, drehtür schrank, drehtürenschrank lista, 00063445, LADESCHRANK |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.123,01* | € 1.241,31* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.130,14* | € 1.247,32* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.271,26* | € 1.391,66* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.356,51* | € 1.484,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|