Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank Glasa.1055x1950 2Tür.gelb,6Ausz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chemikalienschrank Glasa.1055x1950 2Tür.gelb,6Ausz
Chemikalienschrank Glasa.1055x1950 2Tür.gelb,6Ausz
Chemikalienschrank Glasa.1055x1950 2Tür.gelb,6Ausz
Chemikalienschrank Glasa.1055x1950 2Tür.gelb,6Ausz
Chemikalienschrank Glasa.1055x1950 2Tür.gelb,6Ausz
Chemikalienschrank Glasa.1055x1950 2Tür.gelb,6Ausz
Artikel-Nr.:
     302blb-5795973
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3049604030518
EAN/GTIN:
     4054923055162
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschrank, mit Tablarauszügen • Korpus: Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, RAL 7016 anthrazitgrau • Türen: abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss, RAL 1004 sicherheitsgelb • Stellfüße: integriert, einfach auszurichten • Belüftung: Lüftungsöffnungen im Bodenbereich • Tablarauszüge: inklusive robuster PP-Auffangwanne mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt) Lieferung: Schrank mit Tablarauszügen. Hinweis: Für die vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen (gemäß TRGS 510, DGUV-I 213-850 und Gefahrstoffverordnung).
Weitere Informationen:
Markenname:
asecos
WGNr.:
133
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3049604030518
Herstellername:
asecos GmbH
Maße B x T x H:
1055 x 520 x 1950 mm
Tür:
mit Glasausschnitt
Anzahl Türen:
2
Abluftanschluss NW:
75
Leergewicht:
75 kg
Tablarauszüge:
6
Traglast Tablarauszug:
30 kg
Volumen Tablarauszug:
33 l
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, Sicherheitsschrank, Lagerschrank, Schrank, Chemikalienlagerschrank, 9900060763, 00060763
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.533,30*
€ 1.707,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.538,65*
€ 1.708,21*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.625,54*
€ 1.808,45*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.774,04*
€ 1.966,81*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.947,53*
€ 2.143,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.143,59*
€ 2.550,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.118,57*
€ 2.521,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.035,62*
€ 2.422,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,60*
€ 2.366,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.947,53*
€ 2.317,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
202804
ab € 132,72*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,44*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,30*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,05*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 559,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.