Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslagerhaus NB 5075x4075mm,vzk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitslagerhaus NB 5075x4075mm,vzk
Sicherheitslagerhaus NB 5075x4075mm,vzk
Sicherheitslagerhaus NB 5075x4075mm,vzk
Sicherheitslagerhaus NB 5075x4075mm,vzk
Sicherheitslagerhaus NB 5075x4075mm,vzk
Sicherheitslagerhaus NB 5075x4075mm,vzk
Sicherheitslagerhaus NB 5075x4075mm,vzk
Sicherheitslagerhaus NB 5075x4075mm,vzk
Sicherheitslagerhaus NB 5075x4075mm,vzk
Sicherheitslagerhaus NB 5075x4075mm,vzk
Artikel-Nr.:
     302blb-5794855
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-1150-A
EAN/GTIN:
     4260139973422
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Sicherheitslagerhaus, mit natürlicher Belüftung • Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt • Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt • Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau • Tür: 2-flügelig • Schließung: Zylinderschloss • Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen • Belüftung: natürliche Belüftung • Luftwechsel passiv: mind. 0,4-fach • Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich) • Erdungsanschluss • Für Bodenbefestigung vorbereitet • Einfacher Transport über Kran-Ösen Lieferung: Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage. Hinweis: Dieses Gefahrstofflager ist für die passive Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Markenname:
LaCont
WGNr.:
308
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
H63-1150-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Ausführung:
verzinkt
Maße B x T x H:
5075 x 4330 x 2790
Typenbezeichnung:
SLH-NB 5x 4*
Belastung Gitterrostauflage:
1000 kg/m³
Unterfahrhöhe:
60 mm
Anlieferung:
vormontiert, Endmontage bauseits
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Sicherheitslagerhaus, Container, Lagerhaus, Sicherheits-Lagercontainer, Sicherheitslager, 9900017449, 00017449
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.678,40*
€ 12.311,20*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.916,04*
€ 12.311,70*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.693,24*
€ 13.087,09*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.572,01*
€ 13.963,12*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 14.131,75*
€ 14.520,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.520,80*
€ 17.279,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.414,36*
€ 17.153,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.174,92*
€ 16.868,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.131,75*
€ 16.816,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9060-A
ab € 169,96*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9062-A
ab € 267,12*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9066-A
ab € 523,22*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9064-A
ab € 515,58*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9068-A
ab € 1.002,80*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9069-A
ab € 1.497,70*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9067-A
ab € 756,39*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2201-A
ab € 295,05*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2203-A
ab € 433,54*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2208-A
ab € 594,34*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2205-A
ab € 635,56*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2250-A
ab € 1.206,80*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2251-A
ab € 1.679,47*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2210-A
ab € 831,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.