Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container zur passiven Lagerung entzündbarer Stoffe, Außen-HxBxT 2790 x 5075 x 4330 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoff-Container zur passiven Lagerung entzündbarer Stoffe
Gefahrstoff-Container zur passiven Lagerung entzündbarer Stoffe
Gefahrstoff-Container zur passiven Lagerung entzündbarer Stoffe
Gefahrstoff-Container zur passiven Lagerung entzündbarer Stoffe
Artikel-Nr.:
     103-605306
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-1150-A
EAN/GTIN:
     4260139973422
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Gefahrstoff-Container zur passiven Lagerung entzündbarer Stoffe, Außen-HxBxT 2790 x 5075 x 4330 mm, verzinkt.

Vorschriftsmäßige, flexible und mobile passive Außenlagerung brennbarer Gefahrstoffe (kein Öffnen/Um-/Abfüllen der Behälter) - zugelassen für entzündbare Stoffe der GHS-Kategorien 1 - 3. Permanente Eigenbelüftung durch umlaufende Lüftungsöffnungen. Robuste, verzinkte Stahlkonstruktion, integrierte Auffangwanne mit Gitterrost. Mit Regalen (Zubehör) als begehbares Kleingebindelager nutzbar. Standardmäßig mit Doppelflügeltür. Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost, Belastung max. 1000 kg/m² bei verteilter Last. Leer jederzeit umsetzbar - Kranösen und mit Stapler unterfahrbar.

Verzinkte, besonders stabile, profilierte Wand- und Dachelemente aus Stahlblech. Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile, umlaufende Flüssigkeitseinleitbleche (außer an Türen). Wettergeschützte Lüftungsöffnungen in den Türen und der Rückwand. Zusätzliche Außenwandlackierung in Himmelblau RAL 5015 gegen Mehrpreis - weitere Farben auf Anfrage. Schneelast entsprechend DIN EN 1055. Doppelflügeltür Größe und Position siehe Strichzeichnung. Andere Platzierung auf Anfrage. Mit Sicherheitsschloss. Die Entladestelle muss mit LKW-Anhängerzug erreichbar sein. Zum Entladen sind Kran oder Stapler erforderlich. Wenn nicht vorhanden, bitte Kran-/Staplerentladung unter Zubehör mitbestellen. Aufbewahren dicht verschlossener Behälter. Öffnen, Befüllen oder Entleeren der Behälter während der Lagerung ist nicht zugelassen. Permanente Eigenbelüftung durch umlaufende Lüftungsöffnungen.

Gefahrstoff-Brandschutzcontainer bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Außenbereich
Außenhöhe:
2790 mm
Außenbreite:
5075 mm
Außentiefe:
4330 mm
Auffangvolumen:
2600 Liter
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Position Flügeltür:
lange Seite
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, LaCont, 605306 49, Brandschutzcontainer, Container, Fasscontainer, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, Gefahrstofflager, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.915,53*
€ 12.311,69*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.916,04*
€ 12.312,19*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.693,24*
€ 13.087,59*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.572,01*
€ 13.963,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14.131,74*
€ 14.521,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.311,69*
€ 14.650,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.210,66*
€ 14.530,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.978,96*
€ 14.254,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.915,53*
€ 14.179,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.