| |
|
| Artikel-Nr.: 103-605278 Herst.-Nr.: H61-2203-A EAN/GTIN: 4260139976270 |
| |
|
| | |
| Mehrpreis für Außenlackierung, für Außen-BxT 3075 x 2075 mm, himmelblau RAL 5015.
Zusätzliche Außenlackierung in Himmelblau RAL 5015 gegen Mehrpreis - weitere Farben auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Für Breite: | 3075 mm | Für Tiefe: | 2075 mm | Farbe: | himmelblau RAL 5015 | Produkttyp: | Zubehör für Gefahrstoffcontainer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierung Gasflaschendepot, Lackierung Gefahrstoffcontainer, Lackierung Lagercontainer, Lackierung Wohncontainer, Lagercontainer Lackierung, Mehrzweckhaus Lackierung, Toilettenbox Lackierung, Wohncontainerlackierung, lackierung (mehrzweckhaus), 605278 49, Lackierung, Lackierungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 432,44* | € 517,76* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,38* | € 518,33* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 375,26* | € 529,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,18* | € 573,42* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,43* | € 575,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|