Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten chrom, Gurt 3,7m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten chrom, Gurt 3,7m blau
Absperrpfosten chrom, Gurt 3,7m blau
Artikel-Nr.:
     302blb-5635496
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     21-11F-111
EAN/GTIN:
     4045806031823
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Absperrpfosten mit Gurt • Kopfteil: mit 3 Gurtanschlussteilen • Gurtkassette: mit Viskosebremse • Fuß-Ø: 355 mm
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
376
Made in Germany:
ja
Maße H x Ø:
1000 x 83 mm
Gewicht:
13 kg
Gurtfarbe:
blau
Pfosten:
Chrom poliert
Gurtbandlänge:
3,7 m
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten blau, gurtabsperrpfosten, via guide gurtpfosten, Gurtwarnpfosten, Absperrpfosten, Chromabsperrpfosten, 9900029227, 00029227
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,09*
€ 237,17*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,76*
€ 237,78*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,73*
€ 253,93*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,10*
€ 255,20*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,41*
€ 260,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,50*
€ 306,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.