Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029227, Absperrpfosten chrom, Gurt 3,7m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-667871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21-11F-111
EAN/GTIN:
     4045806031823
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029227, Gurtabsperrgurtpfosten, Oberfläche Chrom poliert Die Gurtabsperrpfosten eignen sich zur Wegführungz. B. in Eingangshallen von Hotels, Banken etc., in Messehallen und öffentlichen Gebäuden. , Kopfteil: mit 3 Gurtanschlussteilen , Gurtkassette: mit Viskosebremse , Fuß-Ø: 355 mm , Höhe: 1000 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Gurtfarbe:
blau
Gurtbandlänge:
3,7 m
Rohr-Ø:
83 mm
Gewicht:
13 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten blau, gurtabsperrpfosten, 00029227, ABSPERRPFOSTEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,61*
€ 235,65*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,35*
€ 254,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,11*
€ 259,46*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,65*
€ 280,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.