Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Beltrac EXTEND, Aluminium, Pfosten Chrom poliert, Gurt blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten Beltrac EXTEND
Gurtpfosten Beltrac EXTEND
Gurtpfosten Beltrac EXTEND
Artikel-Nr.:
     103-692222
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     21-11F-111
EAN/GTIN:
     4045806175213
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Beltrac EXTEND, Aluminium, Pfosten Chrom poliert, Gurt blau.

Eleganter und standfester Aluminiumpfosten. Selbst aufrollendes Gurtband (Viskosebremse). 4-Wegepfosten, Flexibilität.

Der Beltrac EXTEND ist ein flexibel einsetzbarer Gurtpfosten aus Aluminium. Die Gurtkassette mit 3,7 m Gurtlänge ist geschützt in dem Pfosten verbaut. Er verfügt über 3 Gurtaufnahmen und einen Auszug (4-Wege-System). Durch den Gussfuß (Ø 355 mm) ist der Pfosten standfest.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtpfosten
Gurtbandfarbe:
blau
Einsatzort:
Innenbereich / überdachter Außenbereich
Auszugslänge maximal:
3700 mm
Auszugslänge empfohlen:
3700 mm
Fußfarbe:
Chrom poliert
Fußdurchmesser:
355 mm
Gesamthöhe:
1018 mm
Fußmaterial:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten blau, gurtabsperrpfosten, via guide gurtpfosten, 692222 49, Absperrung, Absperrungen, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder, Personenleitsystem, Personenleitsysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,10*
€ 240,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,32*
€ 240,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.