Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chrom/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chrom/anthrazit
Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chrom/anthrazit
Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chrom/anthrazit
Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chrom/anthrazit
Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chrom/anthrazit
Artikel-Nr.:
     302blb-5615340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163303121
EAN/GTIN:
     4332163303121
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell STYL, chrom, mit Armlehnen • Sitz- und Rückenpolster: Bezugsstoff, strapazierfähig • Stahlrohrgestell (Vierfußgestell): verchromt • Armlehnen: mit Kunststoffauflage Einsatzbereich: • Bei Besprechungen • Für Konferenzen Lieferung: Karton mit 4 Stück. Hinweis: Schlicht, aber elegant.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
440
Gesamthöhe:
830 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Farbe Bezug:
anthrazit
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, vierfußstuhl besucherstuhl netzrücken, stapelstuhl, stapelstuhl anthrazit, Kantinenstühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Stuhl, Sitzgruppen, Stapelstühle, Stühle, Konferenz-Stühle, Kantinentische, Stappelstuhl, 9900008109, 00008109
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 69,16*
€ 85,87*
2 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 73,50*
€ 91,25*
6 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 73,99*
€ 91,84*
2 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 72,29*
€ 93,34*
2 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 78,32*
€ 97,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 343,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.