Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900008109, Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chrom/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-657253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STYL A CR C38
EAN/GTIN:
     4332163303121
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900008109, Besucherstuhl STYL, chrom, mit Armlehnen Diese komfortablen Besucherstühle mit dem verchromten Stahlrohr-Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar. , Sitz-/Rückenpolster: strapazierfähiger Bezugsstoff in drei Farben , Wahlweise mit oder ohne Armlehnen , Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück Abb. zeigt Besucherstuhl STYL in schwarz. Beispielabbildung., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8000 GRAMM
Farbe:
anthrazit
Sitzhöhe:
480 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 69,13*
€ 85,62*
1 Tag
12
4
Frei Haus
ab € 73,46*
€ 90,98*
1 Tag
12
4
Frei Haus
ab € 73,46*
€ 90,98*
Lager 260
12
4
Frei Haus
ab € 73,96*
€ 91,57*
1 Tag
12
4
Frei Haus
ab € 78,29*
€ 96,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 366,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.