Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl STYL chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl STYL chrom/schwarz
Bes.-Stuhl STYL chrom/schwarz
Bes.-Stuhl STYL chrom/schwarz
Bes.-Stuhl STYL chrom/schwarz
Artikel-Nr.:
     302blb-5615336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163303084
EAN/GTIN:
     4332163303084
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell STYL, chrom • Ohne Armlehnen • Sitz- und Rückenpolster: Bezugsstoff (strapazierfähig) • Stahlrohrgestell (Vierfußgestell): verchromt Einsatzbereich: • Im Empfang • Bei Besprechungen • Für Konferenzen Hinweis: Bequem und komfortabel.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
440
Gesamthöhe:
830 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Farbe Bezug:
schwarz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Kantinenstühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Stuhl, Sitzgruppen, Stapelstühle, Stühle, Konferenz-Stühle, Kantinentische, Stappelstuhl, 9900008107, 00008107
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 60,35*
€ 75,02*
4
€ 4,80*
ab € 62,50*
€ 77,67*
4
€ 4,80*
ab € 62,50*
€ 77,67*
4
€ 75,00*
ab € 62,50*
€ 77,67*
5 Tage
4
4
Frei Haus
ab € 65,46*
€ 81,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 300,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.