Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900008107, Bes.-Stuhl STYL chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-657249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STYL CR C11
EAN/GTIN:
     4332163303084
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900008107, Besucherstuhl STYL, chrom, ohne Armlehnen Diese komfortablen Besucherstühle mit dem verchromten Stahlrohr-Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar. , Sitz-/Rückenpolster: strapazierfähiger Bezugsstoff in drei Farben , Wahlweise mit oder ohne Armlehnen , Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5960 GRAMM
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe:
480 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 60,19*
€ 74,73*
4
€ 4,80*
ab € 62,33*
€ 77,36*
4
€ 4,80*
ab € 62,33*
€ 77,36*
4
€ 75,00*
ab € 62,33*
€ 77,36*
Lager 260
4
4
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 81,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 324,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.