Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtscheibe Clearways™ CV84A, AC, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-8010361
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002360
EAN/GTIN:
     7312550023600
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Für chemische Gefährdungen. Höhere Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Lieferung ohne Halterung.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Sichtscheibe
Abmessung:
200 mm
Material-Sichtscheibe:
Acetat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Material-Halterung:
Polycarbonat
Farbe Halterung:
grau
Schirmkennzeichnung:
D.1.F.3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,367*
€ 10,752*
1
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 10,79*
4 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 10,81*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 11,24*
Lager 302
12
1
€ 5,95*
ab € 8,16*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011933
ab € 29,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.