Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot-Handschuhe LEICHT, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-8006037
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1300-8
EAN/GTIN:
     4031301001300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Flexibel, gute Passform, Unterziehhandschuhe, leichte Ausführung. Einsatzgebiete:Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, leichte allgemeine Arbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
rohweiß
Länge:
210 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Baumwollhandschuhe
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuhe texxor gr. 10, allergikerhandschuh texxor, baumwollhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,98*
9 Tage
250
50
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,56008*
€ 3,16008*
Lager 302
20
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 4,94004*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,47008*
€ 8,44008*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,94004*
€ 5,87865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,21008*
€ 5,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,65004*
€ 4,34355
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,255* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.