Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Tec Schutzanzug, blau, mit Kapuze, Gr. XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5866634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02 - MT
EAN/GTIN:
     4260095090225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Atmungsaktiver & antistatisch ausgerüsteter Komfort - Schutzoverall. Gummizüge an Ärmel, Haube, Bein & Taille. Abdeckblende über dem Reißverschluss, bis unter das Kinn. Einsatzgebiete: Umgang mit festen & flüssigen Gefahrstoffen. Dekontaminierungsarbeiten, Arbeiten mit Gefahrstoffen in Behältern und Rohren (ohne Druck!).
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Spinnvlies
Größe:
XL
Farbe:
blau
Gewicht:
60 g/m²
Schutzstufe:
Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,0332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,22*
€ 226,3618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,49*
€ 223,1131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,62*
€ 211,3678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,44*
€ 199,2536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,66*
€ 180,4754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.