| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5769380 Herst.-Nr.: 5-8060-M EAN/GTIN: 4251387527604 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 320 gr/qm, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Innentaschen, robuster Frontreißverschluss mit Zipperverlängerung, einstellbarer Kordelzug im Saum, leicht verlängertes Rückenteil, Innenfutter im Rumpf und in den Ärmeln, Ärmelabschluss im innenliegendem Gummi, Gewebepad zum Einbringen einer Wäscherei-Kennzeichnung, Reflexstreifenanordnung im Body Language Design: 2 x 5 cm um Leib und Ärmel horizontal, 2 x 5 cm auf Front- und Rückenteil vertikal, 1 x 5 cm je Außenseite Ärmel. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester | Größe: | M | Farbe: | warnorange/marine | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 2 | Gewicht: | 320 g/m² | Waschtemperatur: | 40°C | Reflexmaterial: | 3M Scotchlite™ | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleecejacke marine größe m, fleece jacke, fleece jacke blau, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste |
| | |
| |