Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Fleecejacke 5-8060, warnorange/marine, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5769378
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     5-8060-XS
EAN/GTIN:
     4251387527581
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
100% Polyester, ca. 320 gr/qm, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Innentaschen, robuster Frontreißverschluss mit Zipperverlängerung, einstellbarer Kordelzug im Saum, leicht verlängertes Rückenteil, Innenfutter im Rumpf und in den Ärmeln, Ärmelabschluss im innenliegendem Gummi, Gewebepad zum Einbringen einer Wäscherei-Kennzeichnung, Reflexstreifenanordnung im Body Language Design: 2 x 5 cm um Leib und Ärmel horizontal, 2 x 5 cm auf Front- und Rückenteil vertikal, 1 x 5 cm je Außenseite Ärmel.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
XS
Farbe:
warnorange/marine
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2
Gewicht:
320 g/m²
Waschtemperatur:
40°C
Reflexmaterial:
3M Scotchlite™
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, warnschutz-fleecejacke orange/marine xs, fleece jacke, fleece jacke blau, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.