Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweinsnarbenleder-Handschuhe EXCELLENT 88, Gr. 10,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5768758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4029234312976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweinslederhandschuh
Schweinslederhandschuhe
Schweinsnarbenlederhandschuh
Schweinsvolllederhandschuh
Schweinsnarbenleder „TOP-Qualität“, gelber Stoffrücken und Stulpe, gefüttert, Doppelnähte.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb
Länge:
270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2121
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Schweinsnarbenleder
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: schweinslederhandschuh größe 10, schweinslederhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,84004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,98667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,21*
€ 57,3699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,22*
€ 56,1918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,96004*
€ 53,50245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,67004*
€ 51,96735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,18*
€ 50,1942
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,84004*
€ 42,64965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.