Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsschutzscheibe 500 x 250 mm, geschweifte Form, PC, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5765069
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     35600000
EAN/GTIN:
     4260042672856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Gesichtsschutz klar für Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten u.a., als Spritzschutz vor Chemikalien bei Labortätigkeiten und in der chemischen Industrie, als Spritzschutz in Reinigungsbetrieben, Abfüllereien und Druckgussbetrieben, aus Polycarbonat, Ösen vernickelt, besonders starke Stoßbelastung, hohe Kerbschlagzähigkeit, glasklar, dadurch sehr gute Transparenz, beständig bei sehr niedrigen Temperaturen bis -50 °C in Kühlhäusern und bei Wechseltemperaturen von ca. -50 °C bis +135 °C.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Material-Sichtscheibe:
PC
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Schirmtyp:
Schutzscheibe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, Schutzschirm (Augen-, Gesichtsschutz), Visier (Augen-
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
197
10
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 9,74*
3 Tage
197
1
€ 6,90*
ab € 7,56*
€ 11,02*
1
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 11,48*
4 Tage
197
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,53*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 14,32*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.