| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5764846 Herst.-Nr.: GFKVI204 EAN/GTIN: 4260299731306 |
| | |
|
| | |
| Die Schutzscheibe wird aus 1 mm dickem Polycarbonat hergestellt, hervorragende optische Qualität, hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50°C bis +135°C, guter UV-Schutz, hohe Kerbschlagfestigkeit, zusätzlicher Schutz von Hals und Kinn durch korbförmigen Abschluss der Schutzscheibe. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166:2001, GS-ET-29, VDE | Ausführung: | Sichtscheibe | Gewicht: | 140 g | Abmessung: | 450 x 220 x 1 mm | Material-Sichtscheibe: | Polycarbonat | Sichtscheibe-Farbe: | klar | Scheibenkennzeichnung: | UHL 1 B 9 CE | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschirm (Augen-, Gesichtsschutz), Visier (Augen- |
| | |
| |