Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® SAFE CLASSIC T-Shirt, Langarm 18281-995, warnorange, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5715452
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18281-995-14-S
EAN/GTIN:
     5711074632589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von waagrechten und senkrechten Reflexstreifen. Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe. Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester an der Außenseite. Ventilationsöffnungen unter den Armen.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
S
Farbe:
warnorange
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
140 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Klasse Warnschutz:
Klasse 3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 42,33*
€ 55,70*
1
€ 4,90*
ab € 41,32*
€ 55,76*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 42,85*
€ 56,26*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,65*
€ 57,50*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 52,62*
€ 68,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.