| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1046978 Herst.-Nr.: 5711074632589 EAN/GTIN: 5711074632589 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Einfarbig. Moderne Passform. Angenehme Baumwollinnenseite undstrapazierfähiges Polyester an der Außenseite. Reflexe sind elastisch. V-Ausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. Netzventilation unter den Ärmeln. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0290 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweilsmaximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäߠEN ISO 20471 beizubehalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenshirt, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutzpullover s, warnschutz t-shirt uni orange, warnschutz t-shirt, MASCOT Safe Classic T-shirt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 41,86* | € 54,85* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 42,34* | € 55,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 41,17* | € 55,52* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,99* | € 57,23* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 47,26* | € 57,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|