Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Handschuhe schwer, Gr. 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5711713
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1575-6
EAN/GTIN:
     4031301015628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Schwer, ohne Beschichtung, Schichtel, eingesetzter Daumen. Flexibel und dadurch gute Passform, atmungsaktiv.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
gesäumt, schwere Qualität
Länge:
220 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Nylonhandschuhe
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Nylon
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor nylon montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, feinmechanikerhandschuh weiß, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,38*
6 Tage
250
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,01008*
€ 7,19004*
Lager 302
50
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,67004*
€ 9,11004*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,34008*
€ 17,39004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 9,11004*
€ 10,84095
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,86008*
€ 10,5435
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,67004*
€ 9,12735
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,63917* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 455,502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.