Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel JALARTIC SAS (S3), Weite 10, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5697762
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     J0257-43
EAN/GTIN:
     3597810147812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Gefütterter Lederstiefel, mit zwei Schlaufen für leichteres Hineinschlüpfen, natürlicher Farbton. Schaft aus wasserabweisendem und Ölresistenten AP23 Leder. Flache Bindung am Schaftoberteil, Thermisch isolierendes Futter gegen Kälte, Verstärkung im Fersenbereich für mehr Halt, durchgehendes Fußbett, herausnehmbar, antistatisch, anatomisch und stoßabsorbierend. Hohe Schweiß-Absorptions- und Desorptionsfähigkeit, durchtrittsichere, rostfreie Stahlzwischensohle, gelochte 200J Stahlkappe (patentiert) - Weite 10, SOFTANE™ Tradition 2-Dichten Softane™ Sohle mit einem progressivem Fersendämpfungssystem um Rücken und Gelenke vor Stößen und Vibrationen zu schütze.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
braun
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Leder
Futtermaterial:
Thermisch isolierendes
Kappe:
Stahl
Sohle:
2-Dichten Softane
Weite:
10
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 89,55*
€ 109,63*
5 Tage
14
€ 5,99*
ab € 88,95*
€ 109,74*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,67*
€ 109,81*
€ 4,95*
ab € 88,90*
€ 111,68*
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 92,68*
€ 114,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,81*
€ 130,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,47*
€ 130,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,25*
€ 125,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,17*
€ 118,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,67*
€ 106,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 40
ab € 88,02*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 41
ab € 87,98*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 42
ab € 86,86*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 44
ab € 87,59*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 45
ab € 87,02*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 46
ab € 88,41*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 47
ab € 88,20*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 48
ab € 86,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.